Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1PPD8 Kansi muovitulppa Putken halkaisija 3 tuumaa | AB2XWJ

APPROVED VENDOR 1PPD8-kansi muovitulpan putken halkaisija 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2XWJ Malli: 1PPD8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkorumpukansi
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
Mitata20
MateriaaliRuostumaton teräs, muovitulppa
Putki Dia.3"
TyyppiDrum Trap

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7324900000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1PPD8-kansi muovitulpan putken halkaisija 3 tuumaa
€8.73 / yksikkö