Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR EZ12SBL hallitsijatuuma kiiltävä ruostumaton teräs 12 tuumaa | AH7MCJ 36WE33

VICTOR EZ12SBL Viivain tuuman kiiltävä ruostumaton teräs 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH7MCJ Malli: EZ12SBLRistiviite: 36WE33

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHallitsija
rakentaminenRuostumaton teräs
Suorittaa loppuunKiilto
Valmistumisen tyyppiTuuma
asteikko1/4", 1/8", 1/16", 1/32"
Pituus12-7/64
merkinnätValkoinen
Leveys39.7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.068
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)4.32
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallirakentaminenPituusHinta
VICTOR EZ12PBL Viivain tuuman kiiltävä valkoinen muovi 12 tuumaa | AH7MCH 36WE32 EZ12PBLMuovi12-7/64€7.59
VICTOR EZ18SBL hallitsija tuuman kiiltävä ruostumaton teräs 18-1 / 4 | AH7MCK 36WE34 EZ18SBLRuostumaton teräs18.25€13.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR EZ12SBL Viivain tuuman kiiltävä ruostumaton teräs 12 tuumaa
€11.77 / yksikkö