SALSBURY INDUSTRIES 3503ZSU pystysuora postilaatikko 3-ovinen pronssi | AD3EPY 3YNU5

SALSBURY INDUSTRIES 3503ZSU pystysuora postilaatikko 3 oven pronssi

Varastossa
Tuote: AD3EPY Malli: 3503ZSURistiviite: 3YNU5

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€482.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystysuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriPronssi
Syvyys7.5 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus19 "
LadataanEtusivu
Asennuspinta
Nettopaino25 lb
Ovien lukumäärä3
Leveys18.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.65
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7615109100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriAsennusNettopainoOvien lukumääräLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3503ASU Pystysuora postilaatikko 3 ovea Alumiini AD3EPM 3YNT4 3503ASUAlumiinipinta25 lb318.75 "€482.71
SALSBURY INDUSTRIES 3504ASU Pystysuora postilaatikko 4 ovea Alumiini AD3EPN 3YNT5 3504ASUAlumiinipinta30 lb424.25 "€643.62
SALSBURY INDUSTRIES 3505ASU Pystysuora postilaatikko 5 ovea Alumiini | AD3EPP 3YNT6 3505ASUAlumiinipinta35 lb529.75 "€804.54
SALSBURY INDUSTRIES 3506ASU Pystysuora postilaatikko 6 ovea Alumiini | AD3EPQ 3YNT7 3506ASUAlumiinipinta40 lb635.25 "€965.45
SALSBURY INDUSTRIES 3507ASU pystysuora postilaatikko 7 oven aluna | AD3EPR 3YNT8 3507ASUAlumiinipinta45 lb740.75 "€1,126.35
SALSBURY INDUSTRIES 3503BSU pystysuora postilaatikko 3-ovinen messinki | AD3EPT 3YNT9 3503BSUMessinkipinta25 lb318.75 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3504BSU pystysuora postilaatikko 4-ovinen messinki | AD3EPU 3YNU1 3504BSUMessinkipinta30 lb424.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3503ZSU pystysuora postilaatikko 3 oven pronssi
€482.71 / yksikkö