Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 9-8225 Plasmatalttauskärki A Style 40a - 5 kpl pakkaus | AC3MHP 2UPY5

VICTOR 9-8225 Plasmatalttauskärki A Style 40a - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3MHP Malli: 9-8225Ristiviite: 2UPY5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlasman talttausvinkki
Koko40A
TyyppiTyyli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
VICTOR 9-8226 Plasmatalttauskärki B, tyyli 60-100a - 5 kpl pakkaus | AC3MHQ 2UPY6 9-822660 - 100 AB-tyyli€41.09
VICTOR 9-8227 Plasmatalttauskärki C Style 60-100a - 5 kpl pakkaus | AC3MHR 2UPY7 9-822760 - 100 AC-tyyli€45.50
VICTOR 9-8228 Plasmatalttauskärki D Style 60-100a - 5 kpl pakkaus | AC3MHT 2UPY8 9-822860 - 100 AD-tyyli€34.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 9-8225 Plasmatalttauskärki A Style 40a - 5 kpl pakkaus
€65.05 / yksikkö