Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 9-8209 plasmaleikkauskärki, koko 50/55a - 5 kpl pakkaus | AB9GFM 2CZG2

VICTOR 9-8209 plasmaleikkauskärki, koko 50/55a - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB9GFM Malli: 9-8209Ristiviite: 2CZG2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPlasman leikkauskärki
Koko50 / 55A
Tyyppistandoff

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
VICTOR 9-8205 plasmaleikkauskärki, koko 20a - 5 kpl pakkaus | AB9GFH 2CZF7 9-820520AVetää€66.29
VICTOR 9-8206 plasmaleikkauskärki, koko 30a - 5 kpl pakkaus | AB9GFJ 2CZF8 9-820630AVetää€65.99
VICTOR 9-8207 plasmaleikkauskärki, koko 40a - 5 kpl pakkaus | AB9GFK 2CZF9 9-820740AVetää€65.87
VICTOR 9-8208 plasmaleikkauskärki, koko 40a - 5 kpl pakkaus | AB9GFL 2CZG1 9-820840Astandoff€63.25
VICTOR 9-8210 plasmaleikkauskärki, koko 60a - 5 kpl pakkaus | AB9GFN 2CZG3 9-821060Astandoff€68.92
VICTOR 9-8211 plasmaleikkauskärki, koko 80a - 5 kpl pakkaus | AB9GFP 2CZG4 9-821180Astandoff€80.97
VICTOR 9-8212 plasmaleikkauskärki, koko 90/100a - 5 kpl pakkaus | AB9GFQ 2CZG5 9-821290 / 100Astandoff€71.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 9-8209 plasmaleikkauskärki, koko 50/55a - 5 kpl pakkaus
€69.98 / yksikkö