SUPER-STRUT AW205L-EG tukikiinnike, vasen puoli, sähkösinkitty

Tuote: CF4ZUF Malli: AW205L-EG
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukikiinnike
VäriHopea
Suorittaa loppuunSähkösinkitty
Korkeus1-3 / 4 "
Pituus1-7 / 8 "
MateriaaliTeräs
Reikien lukumäärä3
Leveys1-5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliReikien lukumääräHinta
SUPER-STRUT AW205R-EG Tukikiinnike, oikea, sähkösinkitty | CF4ZUE AW205R-EGSähkösinkitty1-3 / 4 "1-7 / 8 "Teräs3-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AW204-GR Tukiteline, vihreä | CF4ZUL AW204-GRKuumasinkitty2"1-7 / 8 "Teräs4-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT AW204-EG -kiinnike, sinkitty | CF4ZUM AW204-EGSähkösinkitty2"1-7 / 8 "Teräs4-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S247SS6 Tukiteline, 6 tuuman pituus, ruostumaton teräs | CF6BHM S247SS6-5-7 / 8 "4-3 / 4 "Ruostumaton teräs4-
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S236 -kiinnike, pituus 20.5 tuumaa | CF6BHQ S236--20-1 / 2 "Teräs--
Tarjouspyyntö
SUPER-STRUT S217SS Tukiteline, ruostumaton teräs | CF6BHV S217SS-6"12-1 / 2 "Ruostumaton teräs--
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SUPER-STRUT AW205L-EG tukikiinnike, vasen puoli, sähkösinkitty