Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 4000-5116 Säätösylinteri, kaksivaiheinen, CGA 660 | AH7MKC 36WJ50

VICTOR 4000-5116 säätimet sylinteri kaksivaiheinen CGA 660

Varastossa
Tuote: AH7MKC Malli: 4000-5116Ristiviite: 36WJ50

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,434.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäätimet
Rungon halkaisija1.97 "
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Tilavuuskerroin0.078
Toimituspaineen alue1 - 22 psi
KalvomateriaaliRuostumaton teräs
KaasupalveluSyövyttävä, myrkyllinen
Mittarin koko1-31 / 32 "
Mittaa toimituspaineen30 PSI
TuloliitäntäCGA 660
Maks. Tulopaine3000 psi
Liitäntä1/4 "FNPT
Kokonaispituus6 61 / 64 "
Säätimen kapasiteettiEnsiluokkainen tulli
harjoittelupaikkojaKaksi
Syöttöpainemittari3000 psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säätimen toimitustyyppi: Sylinteri

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKalvomateriaaliRungon halkaisijaRungon materiaaliKaasupalveluMittaa toimituspaineenTuloliitäntäLiitäntäHinta
VICTOR 0781-0027 Säädinpaine | AE4GZF 5KJ63 / SR250C-540 0781-0027painesäädinRuostumaton teräs2.5 "Taottu messinkiHappi200 PSICGA-5409/16 "-18 M suhteellinen kosteus€333.85
VICTOR 0781-0085 Säädinpaine | AE4GZG 5KJ66 / SR260A-300 0781-0085painesäädinRuostumaton teräs2.5 "Taottu messinkiAsetyleeni30 PSICGA-3009/16 "-18 M LH€311.73
VICTOR 0781-0087 Säädinpaine | AE4GZH 5KJ67 / SR260A-510 0781-0087painesäädinRuostumaton teräs2.5 "Taottu messinkiAsetyleeni30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€316.13
VICTOR 0781-0527 Säädinpaine | AE4GZJ 5KJ68 / SR450D-540 0781-0527painesäädinRuostumaton teräs3.5 "Taottu messinkiHappi200 PSICGA-5409/16 "-18 M suhteellinen kosteus€541.83
VICTOR 0781-0528 Säädinpaine | AE4GZK 5KJ69 / SR450D-580 0781-0528painesäädinRuostumaton teräs3.5 "Taottu messinkiinertti200 PSICGA-5805/8 "-18 F suhteellinen kosteus€611.14
VICTOR 0781-0584 Säädinpaine | AE4GZL 5KJ71 / SR460A-510 0781-0584painesäädinRuostumaton teräs3.5 "Taottu messinkiAsetyleeni30 PSICGA-5109/16 "-18 M LH€577.16
VICTOR 0781-9135 Säätimen tyhjennys | AE4GZQ 5KJ83 / TPR250-500-580CS 0781-9135painesäädinNeopreeni2.5 "Taottu messinkiinertti400 PSICGA-5801/4 "-37 astetta soihdutettu€403.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 4000-5116 säätimet sylinteri kaksivaiheinen CGA 660
€2,434.94 / yksikkö