Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LUMAPRO 4RZY1 hehkulamppu S11 7.5w | AD9JBH

LUMAPRO 4RZY1 hehkulamppu S11 7.5w

Varastossa
Tuote: AD9JBH Malli: 4RZY1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHehkulamppu
Keskimääräinen lampun käyttöikä1400 hr.
Keskimääräinen elämä1400 hr.
Base TypeKeskiruuvi (E26)
Lampun halkaisija1-3 / 8 "
PolttimopesäLasi
Lamputekniikkahehkuva
Värilämpötila.2800K
Suljetuille kalusteilleEi
Suuri tehoEi
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Alkuperäinen lumenia53
Lampun nimitys7 1/2 S11
Lampun halkaisija1.375 "
Lampun viimeistelyPoista valinta
Lampun muotoS11
lampun tyyppiMiniatyyri-S
Lumens53
Maks. Kokonaispituus2.25 "
Lampun kokoS
Ensisijainen sovellusYleinen tarkoitus
Särkynyt vastusEi
Säröillä kestäväEi
KolmitieEi
Jännite120
Watts7.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8539228040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. KokonaispituusKeskimääräinen lampun käyttöikäKeskimääräinen elämäWattsBase TypeAlkuperäinen lumeniaLampun nimitysLampun viimeistelyHinta
LUMAPRO 4RZY9 -hehkulamppu S11 15w | AD9JBR 4RZY92.25 "400 hr.400 hr.15Keskiruuvi (E26)12015S11Poista valinta€3.71
LUMAPRO 4RZZ1 Hehkulamppu S11 10w | AD9JBT 4RZZ12 1 / 3 "59 "1500 hr.10Väliruuvi (E17)7910S11 N / IFHimmeä€4.28
LUMAPRO 4RZZ2 Hehkulamppu S11 7.5w | AD9JBU 4RZZ22.25 "1400 hr.1400 hr.7.5Keskiruuvi (E26)397 1/2 S11 / CWPoista valinta€1.93
LUMAPRO 4RZZ3 -hehkulamppu S11 40w | AD9JBV 4RZZ32 1 / 3 "500 hr.500 hr.40Väliruuvi (E17)44040S11 / NPoista valinta€4.52
LUMAPRO 4RZZ4 -hehkulamppu S11 40w | AD9JBW 4RZZ42 1 / 3 "500 hr.500 hr.40Väliruuvi (E17)44040S11 / N / IFHimmeä€5.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LUMAPRO 4RZY1 hehkulamppu S11 7.5w
€1.93 / yksikkö