Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VICTOR 0324-0072 Suutinhitsaus 2-w-1 | AE4GVX 5KH94

VICTOR 0324-0072 Suutinhitsaus 2-w-1

Varastossa
Tuote: AE4GVX Malli: 0324-0072Ristiviite: 5KH94

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€161.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsaussuutin
Asetyleenivirta5-10 scfh
Asetyleenipaine3 - 5 psig
Liekin tyyppiJuotos pitkä kartio
KaasupalveluAsetyleeni
Happivirta4-6 scfh
Happipaine3 - 5 psig
Koko2"
Hitsaa jopa1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)18.8
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
VICTOR 0323-0111 Suutinhitsaus 00-w | AE4GVH 5KH79 0323-011100€167.36
VICTOR 0323-0112 Suutinhitsaus 0-w | AE4GVJ 5KH80 0323-0112-€170.32
VICTOR 0323-0120 Suutinhitsaus 1-w | AE4GVK 5KH81 0323-01201"€195.35
VICTOR 0323-0121 Suutinhitsaus 2-w | AE4GVL 5KH82 0323-01212"€179.29
VICTOR 0323-0122 Suutinhitsaus 3-w | AE4GVM 5KH83 0323-01223"€179.29
VICTOR 0323-0130 Suutinhitsaus 4-w | AE4GVN 5KH84 0323-01304mm€183.25
VICTOR 0324-0069 Suutinhitsaus 00-w-1 | AE4GVU 5KH91 0324-006900€154.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICTOR 0324-0072 Suutinhitsaus 2-w-1
€161.03 / yksikkö