VICKERS 421AK01101B männänpumppu 2.5 kuutiometriä / kierros 29 Gpm | AB4ZNJ 20V852

VICKERS 421AK01101B Mäntäpumppu 2.5 kuutiometriä/kierros 29 Gpm

Varastossa
Tuote: AB4ZNJ Malli: 421AK01101BRistiviite: 20V852

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,198.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa piirin mäntäpumppu
Siirtymä2.5 ov. in./rev
Virtausnopeus29 gpm
Tuloaukko2 "CD 61-laippa
Maks. Jatkuva PSI4000
Maks. Ajoittainen paine4600
Max. Teho68 HP
Maks. Kierrosluku3600
Min. Kierrosluku600
Mount2 Pultti B
Poistoportti1 "CD 61-laippa
Sataman sijaintiTakaosa
Akselitiivistepolyakrylaatit
Akselin koko1 "avain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.7
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8413309090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaimen tyyppi (paineen virtauskompensaattori # 4 SAE O-renkaan kuormitustunnistimen portilla)
    • Virtauskompensaattorin asetus (180-220 lbf / sq. In.)
    • Painekompensaattorin asetus (4000-4100 lbf / sq. In.)
    • Akselin kierto (vasen)
    • Erityisominaisuudet: Hiljainen pumppu ja kompakti muotoilu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VICKERS 421AK01074B mäntäpumppu 2.5 kuutiometriä / kierros 29 Gpm | AB4ZNG 20V850 421AK01074B€3,104.89
VICKERS 421AK01100B männänpumppu 2.5 kuutiometriä / kierros 29 Gpm | AB4ZNH 20V851 421AK01100B€3,244.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 421AK01101B Mäntäpumppu 2.5 kuutiometriä/kierros 29 Gpm
€3,198.37 / yksikkö