VICKERS 421AK01100B männänpumppu 2.5 kuutiometriä / kierros 29 Gpm | AB4ZNH 20V851

VICKERS 421AK01100B Mäntäpumppu 2.5 kuutiometriä/kierros 29 Gpm

Varastossa
Tuote: AB4ZNH Malli: 421AK01100BRistiviite: 20V851

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,244.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaa piirin mäntäpumppu
Siirtymä2.5 ov. in./rev
Virtausnopeus29 gpm
Tuloaukko2 "CD 61-laippa
Maks. Jatkuva PSI4000
Maks. Ajoittainen paine4600
Max. Teho68 HP
Maks. Kierrosluku3600
Min. Kierrosluku600
Mount2 Pultti B
Poistoportti1 "CD 61-laippa
Sataman sijaintiTakaosa
Akselitiivistepolyakrylaatit
Akselin koko16/32 Spline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.6175
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8413309090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjaimen tyyppi (paineen virtauskompensaattori # 4 SAE O-renkaan kuormitustunnistimen portilla)
    • Virtauskompensaattorin asetus (180-220 lbf / sq. In.)
    • Painekompensaattorin asetus (4000-4100 lbf / sq. In.)
    • Akselin kierto (oikea)
    • Erityisominaisuudet: Hiljainen pumppu ja kompakti muotoilu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VICKERS 421AK01074B mäntäpumppu 2.5 kuutiometriä / kierros 29 Gpm | AB4ZNG 20V850 421AK01074B€3,104.89
VICKERS 421AK01101B männänpumppu 2.5 kuutiometriä / kierros 29 Gpm | AB4ZNJ 20V852 421AK01101B€3,198.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 421AK01100B Mäntäpumppu 2.5 kuutiometriä/kierros 29 Gpm
€3,244.91 / yksikkö