VICKERS 421599-Y kaksoissiipipumppu 3.4 Cubic In./rev. | AB4ZTQ 20V953

VICKERS 421599-Y kaksoissiipipumppu 3.4 kuutiometriä tuumaa/kierros.

Varastossa
Tuote: AB4ZTQ Malli: 421599-YRistiviite: 20V953

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,975.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen siipipumppu
Siirtymä3.4 ov. tuumaa / tark. - 2.8 ov. in./rev.
Virtausnopeus17gpm / 14gpm
Tuloaukko2-1 / 2 "CD61-laippa
Max. Paine2500 psi
Maks. Kierrosluku1800
Min. Kierrosluku600
MountSAE B 2 pulttilaippa
Poistoportti1 "CD 61-laippa ja 3/4" CD 61-laippa
Sataman sijainti#1 90 astetta CW tuloaukosta, #2 45 astetta CCW sisääntuloaukosta
Akselin koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8413600020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akselin kierto (vasen)
    • Varren tyyli (avain)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäVirtausnopeusHinta
VICKERS 421596-S kaksoissiipipumppu 3.4 Cubic In./rev. | AB4ZTR 20V954 421596-S3.4 ov. sisään / tark. 1.7 ov. in./rev.17gpm / 8gpm€4,823.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 421599-Y kaksoissiipipumppu 3.4 kuutiometriä tuumaa/kierros.
€4,975.86 / yksikkö