VICKERS 390922-1 Siipipumppu 4 Gpm @ 1200 Rpm Ja 100 Psi | AB4ZTD 20V942

VICKERS 390922-1 Siipipumppu 4 Gpm @ 1200 rpm ja 100 Psi

Varastossa
Tuote: AB4ZTD Malli: 390922-1Ristiviite: 20V942

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,644.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäiliöpumppu
Siirtymä.80 cu. in./rev.
Virtausnopeus4 gpm @ 1200 kierrosta / min ja 100 psi
Tuloaukko1 "NPT
Max. Paine2500 psi
Maks. Kierrosluku1800
Min. Kierrosluku600
MountSAE A 2 pulttilaippa
Poistoportti1 / 2 "NPT
Sataman sijaintiVastapäätä tuloaukkoa
Akselin koko11 hammas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413600040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akselin kierto (oikea)
    • Akselin tyyli (16/32 rihlattu)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäVirtausnopeusMountHinta
VICKERS 421477-7 yksisiipipumppu 21 Gpm 4.13 kuutiometriä/kierros | AB4ZQZ 20V915 421477-74.13 ov. in./rev.21 gpmSAE B 2 pulttilaippa€2,466.77
VICKERS 416457-3 Yksisuuntainen siipipumppu 21 Gpm 4.13 Cubic In./rev | AB4ZRA 20V916 416457-34.13 ov. in./rev.21 gpmSAE B 2 pulttilaippa€2,423.78
VICKERS 390102-4 Siipipumppu 2 Gpm @ 1200 Rpm ja 100 Psi | AB4ZRK 20V925 390102-4.40 cu. in./rev.2 gpm @ 1200 kierrosta / min ja 100 psiSAE A 2 pulttilaippa€1,191.55
VICKERS 401070-4 Siipipumppu 3 Gpm @ 1200 Rpm ja 100 Psi | AB4ZRM 20V927 401070-4.60 cu. in./rev.3 gpm @ 1200 kierrosta / min ja 100 psiSAE A 2 pulttilaippa€1,191.55
VICKERS 382087-3 Siipipumppu 7 Gpm @ 1200 Rpm Ja 100 Psi | AB4ZRX 20V936 382087-31.39 ov. in./rev.7 gpm @ 1200 kierrosta / min ja 100 psiSAE A 2 pulttilaippa€1,082.52
VICKERS 382087-4 Siipipumppu 7 Gpm @ 1200 Rpm Ja 100 Psi | AB4ZRY 20V937 382087-41.39 ov. in./rev.7 gpm @ 1200 kierrosta / min ja 100 psiSAE A 2 pulttilaippa€1,130.10
VICKERS 382092-3 Siipipumppu 5 Gpm @ 1200 Rpm Ja 100 Psi | AB4ZTB 20V940 382092-31.0 ov. in./rev.5 gpm @ 1200 kierrosta / min ja 100 psiSAE A 2 pulttilaippa€1,130.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 390922-1 Siipipumppu 4 Gpm @ 1200 rpm ja 100 Psi
€1,644.67 / yksikkö