VICKERS 382086-3 Siipipumppu 6 Gpm @ 1200 Rpm Ja 100 Psi | AB4ZRW 20V935

VICKERS 382086-3 Siipipumppu 6 Gpm @ 1200 rpm ja 100 Psi

Varastossa
Tuote: AB4ZRW Malli: 382086-3Ristiviite: 20V935

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,011.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäiliöpumppu
Siirtymä1.19 ov. in./rev.
Virtausnopeus6 gpm @ 1200 kierrosta / min ja 100 psi
Tuloaukko1 "NPT
Max. Paine2500 psi
Maks. Kierrosluku1800
Min. Kierrosluku600
MountSAE A 2 pulttilaippa
Poistoportti1 / 2 "NPT
Sataman sijaintiInline sisääntulon kanssa
Akselin koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.454
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413600040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akselin kierto (oikea)
    • Varren tyyli (avain)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VICKERS 382086-1 Siipipumppu 6 Gpm @ 1200 Rpm Ja 100 Psi | AB4ZRV 20V934 382086-1€1,102.38
VICKERS 382094-3 Siipipumppu 6 Gpm @ 1200 Rpm Ja 100 Psi | AB4ZTC 20V941 382094-3€1,107.82
VICKERS 372613-3 Siipipumppu 6 Gpm @ 1200 Rpm Ja 100 Psi | AB4ZTJ 20V947 372613-3€1,248.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 382086-3 Siipipumppu 6 Gpm @ 1200 rpm ja 100 Psi
€1,011.73 / yksikkö