VICKERS 02-137117-1 Yksisuuntainen siipipumppu 21 Gpm 4.13 Cubic In./rev | AB4ZQX 20V913

VICKERS 02-137117-1 Yksisiipipumppu 21 Gpm 4.13 kuutiometriä/kierros

Varastossa
Tuote: AB4ZQX Malli: 02-137117-1Ristiviite: 20V913

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,472.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksisäiliöpumppu
Siirtymä4.13 ov. in./rev.
Virtausnopeus21 gpm
Tuloaukko1-1 / 2 "CD 61-laippa
Max. Paine2500 psi
Maks. Kierrosluku1800
Min. Kierrosluku600
MountSAE B 2 pulttilaippa
Poistoportti1 "CD 61-laippa
Sataman sijaintiVastapäätä tuloaukkoa
Akselin koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8413600040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Akselin kierto (oikea)
    • Varren tyyli (avain)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSiirtymäVirtausnopeusMountHinta
VICKERS 02-137110-1 Yksisuuntainen siipipumppu 14 Gpm 2.78 Kuutiometri / rev | AB4ZQV 20V911 02-137110-12.78 ov. in./rev.14 gpmSAE B 2 pulttilaippa€2,488.57
VICKERS 02-137113-1 Yksi siipipumppu 17 Gpm 3.39 Kuutiometri / rev | AB4ZQW 20V912 02-137113-13.39 ov. in./rev.17 gpmSAE B 2 pulttilaippa€2,488.57
VICKERS 02-137117-3 Yksisuuntainen siipipumppu 21 Gpm 4.13 Cubic In./rev | AB4ZQY 20V914 02-137117-34.13 ov. in./rev.21 gpmSAE B 2 pulttilaippa€2,517.20
VICKERS 02-137124-1 Yksisuuntainen siipipumppu 25 Gpm 4.94 Kuutiometri / rev | AB4ZRB 20V917 02-137124-14.94 ov. in./rev.25 gpmSAE C 2 pulttilaippa€2,727.22
VICKERS 02-137126-1 yksisiipipumppu 30 Gpm 5.91 kuutiometriä / rev | AB4ZRC 20V918 02-137126-15.91 ov. in./rev.30 gpmSAE C 2 pulttilaippa€3,814.44
VICKERS 02-137129-1 Yksisuuntainen siipipumppu 35 Gpm 6.83 Kuutiotulo / rev | AB4ZRD 20V919 02-137129-16.83 ov. in./rev.35 gpmSAE C 2 pulttilaippa€3,193.51
VICKERS 02-137144-1 Yksi siipipumppu 50 Gpm 9.85 Kuutiometri / rev | AB4ZRE 20V920 02-137144-19.85 ov. in./rev.50 gpmSAE C 2 pulttilaippa€4,034.22

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VICKERS 02-137117-1 Yksisiipipumppu 21 Gpm 4.13 kuutiometriä/kierros
€2,472.71 / yksikkö