VIBCO USL-1600 -sähkövibraattori 5.00a 115vac 1-vaiheinen AD8AYH 4HR24

VIBCO USL-1600 Electric Vibrator 5.00a 115vac 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AD8AYH Malli: USL-1600Ristiviite: 4HR24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,329.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria5.00
LaakerityyppiEsivoiteltu
Säiliön painokapasiteetti16,000 lb
dBA85
VelvollisuusAjoittainen
LiiteTäysin suljettu
voimaMekaanisesti säädettävä
Pakota luokitus1100-1800 paunaa
HP1/2
Maks. Lämpötila200-astetta F
AsennuslevyMyydään erikseen
AsennusasentoYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus7.25 "
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys7.875 "
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Nopeus9000 vpm
Täryttimen tyyppiKorkeataajuus
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPNopeusHinta
VIBCO USL-900 -sähkövibraattori 4.50a 115vac 1-vaiheinen AD8AYJ 4HR25 USL-9004.501/310,000 vpm€2,108.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO USL-1600 Electric Vibrator 5.00a 115vac 1-vaihe
€2,329.18 / yksikkö