VIBCO USL-900 -sähkövibraattori 4.50a 115vac 1-vaiheinen AD8AYJ 4HR25

VIBCO USL-900 Electric Vibrator 4.50a 115vac 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AD8AYJ Malli: USL-900Ristiviite: 4HR25

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,108.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria4.50
LaakerityyppiEsivoiteltu
Säiliön painokapasiteetti7000 lb
dBA85
VelvollisuusAjoittainen
LiiteTäysin suljettu
voimaMekaanisesti säädettävä
Pakota luokitus600-1100 paunaa
HP1/3
Maks. Lämpötila200-astetta F
AsennuslevyMyydään erikseen
AsennusasentoYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus7.25 "
Kokonaispituus11 "
kokonaisleveys7.875 "
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Nopeus10,000 vpm
Täryttimen tyyppiKorkeataajuus
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPNopeusHinta
VIBCO USL-1600 -sähkövibraattori 5.00a 115vac 1-vaiheinen AD8AYH 4HR24 USL-16005.001/29000 vpm€2,329.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO USL-900 Electric Vibrator 4.50a 115vac 1-vaihe
€2,108.64 / yksikkö