Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO SPR-80HD Sähkövibraattori 1.70a 115vac 1-vaiheinen AD8AXZ 4HR14

VIBCO SPR-80HD Electric Vibrator 1.70a 115vac 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AD8AXZ Malli: SPR-80HDRistiviite: 4HR14

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€709.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria1.70
Laakerityyppiylisuuri
Säiliön painokapasiteetti800 lb
dBA60
VelvollisuusJatkuva vain tietyillä voiman asetuksilla, ajoittainen käyttö enimmäisvoiman asetuksilla
LiiteTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
PäätykellomateriaaliValurauta
voimaMekaanisesti säädettävä
Pakota luokitus80 lb
KoteloAlumiini
Maks. Lämpötila104-astetta F
AsennuslevyMyydään erikseen
AsennusasentoYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus4.25 "
Kokonaispituus7"
kokonaisleveys6"
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Nopeus3200 vpm
Täryttimen tyyppiHeavy Duty
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.0725
Laivan korkeus (cm)13.21
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)19.3
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLiiteKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysNopeusTäryttimen tyyppiHinta
VIBCO SPR-20 -sähkövibraattori 0.50a 115vac 1-vaiheinen AD8AXX 4HR12 SPR-200.50Avaa tuuletinjäähdytteinen3.5 "5"5"1600 vpmKompakti€514.17
VIBCO SPR-60HD Sähkövibraattori 1.50a 115vac 1-vaiheinen AD8AXY 4HR13 SPR-60HD1.50Suljettu ilma on ohi4.25 "7"6"3200 vpmHeavy Duty€784.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO SPR-80HD Electric Vibrator 1.70a 115vac 1-vaihe
€709.21 / yksikkö