Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO SPR-60HD Sähkövibraattori 1.50a 115vac 1-vaiheinen AD8AXY 4HR13

VIBCO SPR-60HD Electric Vibrator 1.50a 115vac 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AD8AXY Malli: SPR-60HDRistiviite: 4HR13
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
€784.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria1.50
Laakerityyppiylisuuri
Säiliön painokapasiteetti600 lb
dBA60
VelvollisuusJatkuva vain tietyillä voiman asetuksilla, ajoittainen käyttö enimmäisvoiman asetuksilla
LiiteSuljettu ilma on ohi
PäätykellomateriaaliValurauta
voimaMekaanisesti säädettävä
Pakota luokitus60 lb
KoteloAlumiini
Maks. Lämpötila104-astetta F
AsennuslevyMyydään erikseen
AsennusasentoYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus4.25 "
Kokonaispituus7"
kokonaisleveys6"
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Nopeus3200 vpm
Täryttimen tyyppiHeavy Duty
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLiiteKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysNopeusTäryttimen tyyppiHinta
VIBCO SPR-20 -sähkövibraattori 0.50a 115vac 1-vaiheinen AD8AXX 4HR12 SPR-200.50Avaa tuuletinjäähdytteinen3.5 "5"5"1600 vpmKompakti€514.17
VIBCO SPR-80HD Sähkövibraattori 1.70a 115vac 1-vaiheinen AD8AXZ 4HR14 SPR-80HD1.70Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen4.25 "7"6"3200 vpmHeavy Duty€709.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO SPR-60HD Electric Vibrator 1.50a 115vac 1-vaihe
€784.70 / yksikkö