Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO SPR-21 -sähkövibraattori 0.80a 115vac 1-vaiheinen AE9NWX 6L727

VIBCO SPR-21 ​​Electric Vibrator 0.80a 115vac 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AE9NWX Malli: SPR-21Ristiviite: 6L727

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€505.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria0.80
Laakerityyppiylisuuri
Säiliön painokapasiteetti200 lb
dBA60
VelvollisuusJatkuva vain tietyillä voiman asetuksilla, ajoittainen käyttö enimmäisvoiman asetuksilla
LiiteAvaa tuuletinjäähdytteinen
PäätykellomateriaaliValurauta
voimaVain reostaatti
Pakota luokitus20 lb
KoteloAlumiini
Maks. Lämpötila104-astetta F
AsennuslevyMyydään erikseen
AsennusasentoYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys5"
Vaihe1
Virtalähdesähköinen
Nopeus3200 vpm
Täryttimen tyyppiKompakti
Jännite115 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6695
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)18.29
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaLiitevoimaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysNopeusHinta
VIBCO SPR-40 -sähkövibraattori 1.40a 115vac 1-vaiheinen AE9NWY 6L728 SPR-401.40Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenVain reostaatti4.25 "7"6"1600 vpm€585.56
VIBCO SPR-60 ​​-sähkövibraattori 1.50a 115vac 1-vaiheinen AE9NWZ 6L729 SPR-601.50Täysin suljettu tuuletinjäähdytteinenVain reostaatti4.25 "7"6"3200 vpm€789.30
VIBCO SPR-80 -sähkövibraattori 1.70a 115vac 1-vaiheinen AE9NXA 6L730 SPR-801.70Suljettu ilma on ohiMekaanisesti säädettävä4.25 "7"6"3200 vpm€765.28
VIBCO SPRT-60 -sähkövibraattori 1.50a 115vac 1-vaiheinen AE9NXB 6L731 SPRT-601.50Täysin suljettu ilmanvaihtoMekaanisesti säädettävä4.25 "5.5 "6"3200 vpm€671.02
VIBCO SPRT-80 Sähkövibraattori 1.70a 115vac 1-vaiheinen AE9NXC 6L732 SPRT-801.70Täysin suljettu ilmanvaihtoMekaanisesti säädettävä4.25 "5.5 "6"3200 vpm€648.45
VIBCO SPWT-60 -sähkövibraattori 1.50a 115vac 1-vaiheinen AE9NXD 6L733 SPWT-601.50Vesitiivis, täysin suljettu, ilmanvaihtoMekaanisesti säädettävä6.5 "5.375 "5.5 "3200 vpm€560.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO SPR-21 ​​Electric Vibrator 0.80a 115vac 1-vaihe
€505.63 / yksikkö