Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO MLTSS-130 hiljainen turbiinivibraattori 75 lb. | AF9NHG 30FW98

VIBCO MLTSS-130 Silent Turbine Vibrator 75 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9NHG Malli: MLTSS-130Ristiviite: 30FW98

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€670.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti750 lb
CFM @ 60 psi4.5
CFM @ 80 PSI5.5
dB @ 60 psi68
dB @ 80 psi68
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus75 lb
KoteloRuostumaton teräs
Tuloaukko1 / 8 "NPT
Max. Paine80 max.
AsennusKanavasilitysrauta ja kiinnityslevy suositellaan
AsennuslevyEi
Äänenvaimenninvalinnainen
Poistoportti1 / 4 "NPT
Kokonaiskorkeus2 9 / 16 "
Kokonaispituus3.5 "
kokonaisleveys1.875 "
Nopeus @ 60 psi8600 vpm
Nopeus @ 80 psi10,500 vpm
Täryttimen tyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8479899895

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: MILLENNIUM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO MLTSS-130HA hiljainen turbiinivibraattori 75 lb. | AF9NHH 30FW99 MLTSS-130HA-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€752.60
VIBCO MLTSS-190 hiljainen turbiinivibraattori 270 Lb. | AF9NHJ 30FX01 MLTSS-190200-astetta F3.187 "5.125 "3.38 "€723.40
VIBCO MLTSS-190HT hiljainen turbiinivibraattori 270 Lb. | AF9NHK 30FX02 MLTSS-190HT350-astetta F3.187 "5.125 "3.38 "€897.80
VIBCO MLTSS-320 hiljainen turbiinivibraattori 600 lb. | AF9NHL 30FX03 MLTSS-320-3.187 "6"4"€1,078.81
VIBCO MLTSS-320-316L Hiljainen turbiinivibraattori 600 Lb. | AF9NHM 30FX04 MLTSS-320-316L-3.187 "6"4"€1,307.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO MLTSS-130 Silent Turbine Vibrator 75 Lb.
€670.31 / yksikkö