VIBCO MLTSS-320 hiljainen turbiinivibraattori 600 lb. | AF9NHL 30FX03

VIBCO MLTSS-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9NHL Malli: MLTSS-320Ristiviite: 30FX03

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,078.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti6000 lb
CFM @ 60 psi9.0
CFM @ 80 PSI10.0
dB @ 60 psi70
dB @ 80 psi70
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus600 lb
KoteloRuostumaton teräs
Tuloaukko3 / 8 "NPT
Max. Paine80 max.
AsennusKanavasilitysrauta ja kiinnityslevy suositellaan
AsennuslevyEi
Äänenvaimenninvalinnainen
Poistoportti1 / 2 "NPT
Kokonaiskorkeus3.187 "
Kokonaispituus6"
kokonaisleveys4"
Nopeus @ 60 psi5500 vpm
Nopeus @ 80 psi6800 vpm
Täryttimen tyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.985
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8479899895

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: MILLENNIUM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO MLTSS-130 hiljainen turbiinivibraattori 75 lb. | AF9NHG 30FW98 MLTSS-130-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€670.31
VIBCO MLTSS-130HA hiljainen turbiinivibraattori 75 lb. | AF9NHH 30FW99 MLTSS-130HA-2 9 / 16 "3.5 "1.875 "€752.60
VIBCO MLTSS-190 hiljainen turbiinivibraattori 270 Lb. | AF9NHJ 30FX01 MLTSS-190200-astetta F3.187 "5.125 "3.38 "€723.40
VIBCO MLTSS-190HT hiljainen turbiinivibraattori 270 Lb. | AF9NHK 30FX02 MLTSS-190HT350-astetta F3.187 "5.125 "3.38 "€897.80
VIBCO MLTSS-320-316L Hiljainen turbiinivibraattori 600 Lb. | AF9NHM 30FX04 MLTSS-320-316L-3.187 "6"4"€1,307.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO MLTSS-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb.
€1,078.81 / yksikkö