Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO MLT-320 hiljainen turbiinivibraattori 600 lb. | AF9NHF 30FW97

VIBCO MLT-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9NHF Malli: MLT-320Ristiviite: 30FW97

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€585.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti5000 lb
CFM @ 60 psi9.0
CFM @ 80 PSI10.0
dB @ 60 psi70
dB @ 80 psi70
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus600 lb
KoteloAlumiini
Tuloaukko3 / 8 "NPT
Max. Paine80 max.
AsennusKanavasilitysrauta ja kiinnityslevy suositellaan
AsennuslevyEi
Äänenvaimenninvalinnainen
Poistoportti1 / 2 "NPT
Kokonaiskorkeus4.25 "
Kokonaispituus6.375 "
kokonaisleveys4"
Nopeus @ 60 psi5500 vpm
Nopeus @ 80 psi6800 vpm
Täryttimen tyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9598
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8479899895

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: MILLENNIUM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO MLT-100 hiljainen turbiinivibraattori 20 lb | AF9NHA 30FW92 MLT-100-2.5 "3.5 "1.875 "€384.00
VIBCO MLT-130 hiljainen turbiinivibraattori 75 lb. | AF9NHB 30FW93 MLT-130-2.5 "3.5 "1.875 "€364.48
VIBCO MLT-190 Hiljainen turbiinivibraattori 270 Lb. | AF9NHC 30FW94 MLT-190200-astetta F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€453.26
VIBCO MLT-190HT Hiljainen turbiinivibraattori 270 Lb. | AF9NHD 30FW95 MLT-190HT350-astetta F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€529.54
VIBCO MLT-250 hiljainen turbiinivibraattori 480 Lb. | AF9NHE 30FW96 MLT-250-3.375 "5"3.5 "€484.61

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO MLT-320 Silent Turbine Vibrator 600 Lb.
€585.72 / yksikkö