Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO MLT-250 hiljainen turbiinivibraattori 480 Lb. | AF9NHE 30FW96

VIBCO MLT-250 Silent Turbine Vibrator 480 Lb.

Varastossa
Tuote: AF9NHE Malli: MLT-250Ristiviite: 30FW96

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€484.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti4800 lb
CFM @ 60 psi8
CFM @ 80 PSI9.0
dB @ 60 psi72
dB @ 80 psi72
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus480 lb
KoteloAlumiini
Tuloaukko1 / 4 "NPT
Max. Paine80 max.
AsennusKanavasilitysrauta ja kiinnityslevy suositellaan
AsennuslevyEi
Äänenvaimenninvalinnainen
Poistoportti3 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus3.375 "
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys3.5 "
Nopeus @ 60 psi5500 vpm
Nopeus @ 80 psi7200 vpm
Täryttimen tyyppiTurbiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.0665
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8479899895

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: MILLENNIUM

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. LämpötilaKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO MLT-100 hiljainen turbiinivibraattori 20 lb | AF9NHA 30FW92 MLT-100-2.5 "3.5 "1.875 "€384.00
VIBCO MLT-130 hiljainen turbiinivibraattori 75 lb. | AF9NHB 30FW93 MLT-130-2.5 "3.5 "1.875 "€364.48
VIBCO MLT-190 Hiljainen turbiinivibraattori 270 Lb. | AF9NHC 30FW94 MLT-190200-astetta F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€453.26
VIBCO MLT-190HT Hiljainen turbiinivibraattori 270 Lb. | AF9NHD 30FW95 MLT-190HT350-astetta F3.187 "4.5 "1 13 / 16 "€529.54
VIBCO MLT-320 hiljainen turbiinivibraattori 600 lb. | AF9NHF 30FW97 MLT-320-4.25 "6.375 "4"€585.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO MLT-250 Silent Turbine Vibrator 480 Lb.
€484.61 / yksikkö