Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO DC-20 -sähkövibraattori 3.70a 12vdc 1-vaiheinen AD8ANZ 4HP58

VIBCO DC-20 Electric Vibrator 3.70a 12vdc 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AD8ANZ Malli: DC-20Ristiviite: 4HP58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€486.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria3.70
LaakerityyppiEsivoiteltu
Säiliön painokapasiteetti200 lb
dBA74
VelvollisuusAjoittainen
LiiteTäysin suljettu
PäätykellomateriaaliValurauta
voimaMekaanisesti säädettävä
Pakota luokitus20 lb
Maks. Lämpötila104-astetta F
AsennuslevyMyydään erikseen
AsennusasentoYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus3.5 "
Kokonaispituus5"
kokonaisleveys5"
Vaihe1
VirtalähdeSähkö - 12 VDC -akku
Nopeus3500 vpm
Täryttimen tyyppiAkkukäyttöinen
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7145
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusAmpeeriadBAKokonaispituuskokonaisleveysVirtalähdeNopeusTäryttimen tyyppiHinta
VIBCO DC-100 -sähkövibraattori 12a 12vdc 1-vaiheinen AD8ANY 4HP57 DC-1004.25 "12726.75 "6"Sähkö - 12 VDC -akku4000 vpmAkkukäyttöinen€838.91
VIBCO DC-300 -sähkövibraattori 16a 12vdc 1-vaiheinen AD8APA 4HP59 DC-3005"16749"4.125 "Sähkö - 12 VDC -akku4000 vpmAkkukäyttöinen€1,376.75
VIBCO DC-700 -sähkövibraattori 25a 12vdc 1-vaiheinen AD8APB 4HP60 DC-7005"25758"5.75 "Sähkö - 12 VDC -akku6000 vpmAkkukäyttöinen€1,393.51
VIBCO US-100 -sähkövibraattori 0.65a 115vac 1-vaiheinen AD8AYF 4HR20 USA-1004.25 "0.65786.75 "6"sähköinen10,000 vpmKorkeataajuus€1,043.19
VIBCO US-900 -sähkövibraattori 4.50a 115vac 1-vaiheinen AD8AYG 4HR23 USA-9006.25 "4.508511.125 "5.5 "sähköinen10,000 vpmKorkeataajuus€2,037.14
VIBCO DC-3500 Sähkövibraattori 60a 12vdc 1-vaiheinen AE9NYN 6L765 DC-35009.5 "607012 "10 "Sähkö - 12 VDC -akku4000 vpmAkkukäyttöinen€1,586.37
VIBCO DC-1600 Sähkövibraattori 32a 12vdc 1-vaiheinen AE9NYP 6L766 DC-16006.25 "328211.25 "5.625 "Sähkö - 12 VDC -akku5000 vpmAkkukäyttöinen€1,745.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO DC-20 Electric Vibrator 3.70a 12vdc 1-vaihe
€486.82 / yksikkö