VIBCO DC-3500 Sähkövibraattori 60a 12vdc 1-vaiheinen AE9NYN 6L765

VIBCO DC-3500 Electric Vibrator 60a 12vdc 1-vaihe

Varastossa
Tuote: AE9NYN Malli: DC-3500Ristiviite: 6L765

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,586.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen tärytin
Ampeeria60
LaakerityyppiEsivoiteltu
Säiliön painokapasiteetti35,000 lb
dBA70
VelvollisuusAjoittainen
LiiteTäysin suljettu
PäätykellomateriaaliValurauta
voimaMekaanisesti säädettävä
Pakota luokitus3500 lb
Maks. Lämpötila104-astetta F
AsennuslevyLevy mukana
AsennusasentoYleismaailmallinen
Kokonaiskorkeus9.5 "
Kokonaispituus12 "
kokonaisleveys10 "
Vaihe1
VirtalähdeSähkö - 12 VDC -akku
Nopeus4000 vpm
Täryttimen tyyppiAkkukäyttöinen
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)33.78
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusAmpeeriadBAKokonaispituuskokonaisleveysVirtalähdeNopeusTäryttimen tyyppiHinta
VIBCO DC-100 -sähkövibraattori 12a 12vdc 1-vaiheinen AD8ANY 4HP57 DC-1004.25 "12726.75 "6"Sähkö - 12 VDC -akku4000 vpmAkkukäyttöinen€838.91
VIBCO DC-20 -sähkövibraattori 3.70a 12vdc 1-vaiheinen AD8ANZ 4HP58 DC-203.5 "3.70745"5"Sähkö - 12 VDC -akku3500 vpmAkkukäyttöinen€486.82
VIBCO DC-300 -sähkövibraattori 16a 12vdc 1-vaiheinen AD8APA 4HP59 DC-3005"16749"4.125 "Sähkö - 12 VDC -akku4000 vpmAkkukäyttöinen€1,376.75
VIBCO DC-700 -sähkövibraattori 25a 12vdc 1-vaiheinen AD8APB 4HP60 DC-7005"25758"5.75 "Sähkö - 12 VDC -akku6000 vpmAkkukäyttöinen€1,393.51
VIBCO US-100 -sähkövibraattori 0.65a 115vac 1-vaiheinen AD8AYF 4HR20 USA-1004.25 "0.65786.75 "6"sähköinen10,000 vpmKorkeataajuus€1,043.19
VIBCO US-900 -sähkövibraattori 4.50a 115vac 1-vaiheinen AD8AYG 4HR23 USA-9006.25 "4.508511.125 "5.5 "sähköinen10,000 vpmKorkeataajuus€2,037.14
VIBCO DC-1600 Sähkövibraattori 32a 12vdc 1-vaiheinen AE9NYP 6L766 DC-16006.25 "328211.25 "5.625 "Sähkö - 12 VDC -akku5000 vpmAkkukäyttöinen€1,745.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO DC-3500 Electric Vibrator 60a 12vdc 1-vaihe
€1,586.37 / yksikkö