Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08320.050.0100 Carriage Bolt Zinc 1/2-13 X 1 L, 50PK | AB9LCY 2DU60

APPROVED VENDOR U08320.050.0100 Kuljetuspultti Sinkki 1/2-13 X 1 L, 50PK

Varastossa
Tuote: AB9LCY Malli: U08320.050.0100Ristiviite: 2DU60

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.66 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko33 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pää Dia.1.094 "
Pään korkeus0.27 "
Head TypePyöreä
Pituus1"
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.281 "
Neliön leveys0.515 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0984
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.050.0100 Kuljetuspultti Sinkki 1/2-13 X 1 L, 50PK
€32.66 /pakkaus