VIBCO 50-2S Pneumaattinen tärytin 2400 Vpm | AD8BGJ 4HT64

VIBCO 50-2S Pneumaattinen vibraattori 2400 Vpm

Varastossa
Tuote: AD8BGJ Malli: 50-2SRistiviite: 4HT64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€609.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti4000 lb
CFM @ 60 psi12
CFM @ 80 PSI15
VelvollisuusJatkuva
Tuloaukko1 / 4 "NPT
AsennusJalka
AsennuslevyMyydään erikseen
Kokonaiskorkeus8.125 "
Kokonaispituus9"
kokonaisleveys3.5 "
Nopeus @ 60 psi2400 vpm
Nopeus @ 80 psi3000 vpm
Täryttimen tyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO 50-1 Pneumaattinen tärytin 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFR 4HT46 50-14 9 / 16 "4.5 "2"€322.19
VIBCO 50-1-1 / 2 Pneumaattinen tärytin 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BFT 4HT47 50-1-1 / 27 15 / 16 "7.5 "3"€543.44
VIBCO 50-1-1 / 2-EM Pneumaattinen tärytin 4000 Vpm | AD8BFU 4HT48 50-1-1 / 2-EM7 15 / 16 "7.5 "3"€756.45
VIBCO 50-1-1 / 2S Pneumaattinen tärytin 2400 Vpm | AD8BFV 4HT49 50-1-1 / 2S7 15 / 16 "7.5 "3"€517.62
VIBCO 50-1-1 / 2S-EM Pneumaattinen tärytin 2400 Vpm | AD8BFW 4HT50 50-1-1 / 2S-EM7 15 / 16 "7.5 "3"€806.48
VIBCO 50-1-1 / 4 Pneumaattinen tärytin 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFX 4HT51 50-1-1 / 46.375 "6"2.5 "€476.70
VIBCO 50-1-1/4-EM Pneumaattinen tärytin 5500 Vpm | AD8BFY 4HT52 50-1-1 / 4-EM6.375 "6"2.5 "€665.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO 50-2S Pneumaattinen vibraattori 2400 Vpm
€609.09 / yksikkö