Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO 50-1S-EM Pneumaattinen tärytin 5400 Vpm | AD8BGC 4HT57

VIBCO 50-1S-EM Pneumaattinen vibraattori 5400 Vpm

Varastossa
Tuote: AD8BGC Malli: 50-1S-EMRistiviite: 4HT57

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€474.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti200 lb
CFM @ 60 psi4
CFM @ 80 PSI5
VelvollisuusJatkuva
Tuloaukko1 / 8 "NPT
AsennusJalka
AsennuslevyMyydään erikseen
Poistoportti1 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus4 9 / 16 "
Kokonaispituus4.5 "
kokonaisleveys2"
Nopeus @ 60 psi5400 vpm
Nopeus @ 80 psi6500 vpm
Täryttimen tyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO 50-1 Pneumaattinen tärytin 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFR 4HT46 50-14 9 / 16 "4.5 "2"€322.19
VIBCO 50-1-1 / 2 Pneumaattinen tärytin 585 Lb 4000 Vpm 80 Psi | AD8BFT 4HT47 50-1-1 / 27 15 / 16 "7.5 "3"€543.44
VIBCO 50-1-1 / 2-EM Pneumaattinen tärytin 4000 Vpm | AD8BFU 4HT48 50-1-1 / 2-EM7 15 / 16 "7.5 "3"€756.45
VIBCO 50-1-1 / 2S Pneumaattinen tärytin 2400 Vpm | AD8BFV 4HT49 50-1-1 / 2S7 15 / 16 "7.5 "3"€517.62
VIBCO 50-1-1 / 2S-EM Pneumaattinen tärytin 2400 Vpm | AD8BFW 4HT50 50-1-1 / 2S-EM7 15 / 16 "7.5 "3"€806.48
VIBCO 50-1-1 / 4 Pneumaattinen tärytin 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFX 4HT51 50-1-1 / 46.375 "6"2.5 "€476.70
VIBCO 50-1-1/4-EM Pneumaattinen tärytin 5500 Vpm | AD8BFY 4HT52 50-1-1 / 4-EM6.375 "6"2.5 "€665.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO 50-1S-EM Pneumaattinen vibraattori 5400 Vpm
€474.00 / yksikkö