Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIBCO 10-5 / 8 Pneumaattinen tärytin 148lb 12000vpm 80psi | AD8BFE 4HT28

VIBCO 10-5/8 Pneumaattinen vibraattori 148lb 12000vpm 80psi

Varastossa
Tuote: AD8BFE Malli: 10-5/8Ristiviite: 4HT28

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€241.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPneumaattinen tärytin
Säiliön painokapasiteetti100 lb
CFM @ 60 psi3
CFM @ 80 PSI4.5
dB @ 80 psi90
VelvollisuusJatkuva
Pakota luokitus148 lb
KoteloTeräs
Tuloaukko1 / 8 "NPT
Max. Paine80 psi
Asennuspää
AsennuslevyMyydään erikseen
Äänenvaimennin1A325
Poistoportti1 / 8 "NPT
Kokonaiskorkeus1.875 "
Kokonaispituus5.5 "
kokonaisleveys1.125 "
Nopeus @ 60 psi12,000 vpm
Nopeus @ 80 psi14,500 vpm
Täryttimen tyyppiMäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8479899895
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTäryttimen tyyppiVelvollisuusKoteloMax. PaineAsennusKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
VIBCO KA-1-3 / 4 Pneumaattinen tärytin 800lb 17000vpm 80 Psi | AD8APG 4HP66 KA-1-3 / 4Sisäinen betoniAjoittainen-80 psi----€1,889.79
VIBCO KA-1-3 / 8 Pneumaattinen tärytin 450lb 18000vpm 80 Psi | AD8APH 4HP67 KA-1-3 / 8Sisäinen betoniAjoittainen-80 psi----€1,840.03
VIBCO KA-2-1 / 2 Pneumaattinen tärytin 2100lb 16000 Vpm 80psi | AD8APJ 4HP68 KA-2-1 / 2Sisäinen betoniAjoittainen-80 psi----€2,162.17
VIBCO KA-3 Pneumaattinen tärytin 3200lb 16000 Vpm 80psi | AD8APK 4HP69 KA-3Sisäinen betoniAjoittainen-80 psi----€2,559.51
VIBCO 10-1 Pneumaattinen tärytin 242 Lb 9000 Vpm 80 Psi | AD8BFB 4HT24 10-1MäntäJatkuvaTeräs80 psipää1 15 / 16 "5 9 / 16 "1.625 "€300.60
VIBCO 10-1-1/4 Pneumaattinen tärinä 325 Lb 5500 Vpm 80 Psi | AD8BFC 4HT26 10-1-1 / 4MäntäJatkuvaTeräs80 psipää2 15 / 16 "9.25 "2.25 "€414.96
VIBCO 10-3 / 4 pneumaattinen tärytin 182lb 10 500vpm 80psi | AD8BFD 4HT27 10-3/4MäntäJatkuvaTeräs80 psipää1 15 / 16 "5.5 "1.25 "€312.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIBCO 10-5/8 Pneumaattinen vibraattori 148lb 12000vpm 80psi
€241.28 / yksikkö