VESTIL XHDSA-C-42 Extra Heavy Duty -ulokevarsi, 42 tuuman koko, 2900 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8CPQ Malli: XHDSA-C-42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€150.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokehyllyn varsi
Varsi tyyppiSuoraan
Koko2900 lbs.
VäriOranssi
komponentitErittäin raskas varsi
Syvyys42 "
MalliYksi
Korkeus13 "
Pituus42 "
Huuli3-1 / 4 tuumaa
Huulen korkeus3 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Aseiden lukumäärä1
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.85
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysHinta
VESTIL XHDSA-C-36 Extra Heavy Duty -ulokevarsi, 36 tuuman koko, 3400 Lb. Kapasiteetti | AG8CPP XHDSA-C-363400 lbs.36 "€133.08
VESTIL XHDSA-C-48 Extra Heavy Duty -ulokevarsi, 48 tuuman koko, 2500 Lb. Kapasiteetti | AG8CPR XHDSA-C-482500 lbs.48 "€163.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL XHDSA-C-42 Extra Heavy Duty -ulokevarsi, 42 tuuman koko, 2900 Lb. Kapasiteetti
€150.30 / yksikkö