VESTIL WT-2016-FP hydraulinen työasennonnostin, 330 Lb. Kapasiteetti, koko 20 x 16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CMZ Malli: WT-2016-FP

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€696.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNosta pöytä
Koko330 lbs.
Pyörä Dia.4 1 / 4 "
Pyörän leveys5 7 / 8 "
Värisininen
Etupyörän halkaisija.3"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Etupyörän leveys1.25 "
Kahvan korkeus15.19 "
Korkeus28.25 "
Pituus21 "
Huulen korkeus1 1 / 4 "
Alennettu korkeus28 3 / 4 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus42 "
Max. Kallistuskulma40 astetta
Maks. Matkan pituus13.25 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus28.75 "
Casterin numero4
Operaation tyyppiJalka toimii
Platform Pituus16 "
Alustan kallistuskulma40 astetta
Alustan leveys20 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus42 "
Takapyörän halkaisija.3"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Takapyörän leveys1.25 "
Leveys19.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.95
Laivan korkeus (cm)71.76
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)50.48
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WT-2016-FP hydraulinen työasennonnostin, 330 Lb. Kapasiteetti, koko 20 x 16 tuumaa
€696.66 / yksikkö