Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL WP-LH-XXL Xxl työtason valjaat narulla | AG8CKZ

VESTIL WP-LH-XXL Xxl työtasovaljaat kaulanauhalla

Varastossa
Tuote: AG8CKZ Malli: WP-LH-XXL

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKokovaljasta
Koko350 lbs.
Väripunainen
Korkeus2.5 "
Narullinen pituus6 ft.
Pituus17.5 "
MateriaaliNylon
MittayksikötJOKA
Koko2XL
Leveys13.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)44.45
Laivan leveys (cm)34.29
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
VESTIL WP-LH-L Suuri työtason valjaat narulla | AG8CKV WP-LH-LL€243.39
VESTIL WP-LH-M Keskikokoinen työlavan valjaat narulla | AG8CKW WP-LH-MM€243.39
VESTIL WP-LH-S Pienet työtason valjaat narulla | AG8CKX WP-LH-SS€243.39
VESTIL WP-LH-XL X-iso työtason valjaat narulla | AG8CKY WP-LH-XLXL€243.39
VESTIL WP-LH-XXXL Xxxl -tason valjaat narulla | AG8CLA WP-LH-XXXL3XL€300.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WP-LH-XXL Xxl työtasovaljaat kaulanauhalla
€300.47 / yksikkö