VESTIL WMP-4048 galvanoitu hitsattu lankalava, koko 40 x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CHQ Malli: WMP-4048

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€304.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava
Sisältää paristonEi
VäriHarmaa
Dynaaminen kuormitettavuus2500 lbs.
Haarukan avautumiskorkeus3"
Haarukan avautumisleveys21 "
Mitata12 ga.
Korkeus4"
Pituus40 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Avokannen ruudukkokuvion pituus4"
Avaa kansiruudukon leveys2"
Avoimen pään korkeus3"
Kokonaiskorkeus4"
Kokonaispituus40 "
Lavan sisäänpääsy4-suuntainen sisäänkäynti
PinottavaKyllä
Käyttökorkeus avoimessa päässä3"
Käyttökorkeus Stringer Endissä2 3 / 4 "
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.8
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL WMP-4848 sinkitty hitsattu lankalava, 48 x 48 tuuman koko | AG8CHR WMP-484848 "€330.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WMP-4048 galvanoitu hitsattu lankalava, koko 40 x 48 tuumaa
€304.81 / yksikkö