VESTIL WLPS-2 Ergonomic Assembly Worker Jakkara, 300 Lb. Kapasiteetti | AG8CGT

VESTIL WLPS-2 Ergonomic Assembly Worker Jakkara, 300 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8CGT Malli: WLPS-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€200.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökaluvaunun jakkara
Säädettävä korkeusKyllä
Koko300 lbs.
Pyörä Dia.2"
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän leveys7 / 8 "
VäriMusta, hopea
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus15 "
Pituus16.25 "
Kantavuus300 lbs.
MateriaaliMetalli
Max. Säädetty korkeus20 "
Max. Istuinvalikoima20 "
MittayksikötJOKA
Min. Säädetty korkeus15 "
Min. Istuinvalikoima15 "
Pyörän määrä5
Istuintyynyn muotoYmpyrä
Istuimen halkaisija.13.5 "
Istuimen pituus13.5 "
Istuimen materiaaliVaahdotettu polyuretaani
Istuimen leveys13.5 "
Hyllyn pituus16.25 "
Hyllyn leveys16.25 "
TyökalunpidikeKyllä
Tarjottimen materiaaliMetalli
Leveys16.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)41.28
Laivan leveys (cm)41.28
HS-koodi9401308030
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WLPS-2 Ergonomic Assembly Worker Jakkara, 300 Lb. Kapasiteetti
€200.44 / yksikkö