VESTIL WHPT-2448-ST Työkorkeus, kuorma-auto, teräspinta, 24 x 48 tuuman koko | CE4RTZ

VESTIL WHPT-2448-ST työkorkeustrukki, teräskansi, koko 24 x 48 tuumaa

Tuote: CE4RTZ Malli: WHPT-2448-ST
€924.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuorma-auto
Pyörä Dia.5"
RullamateriaaliPoly terästä
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörän leveys2"
Värisininen
Kannen korkeus26 5 / 8 "
Kannen pituus48 "
Kannen leveys24 "
Etupyörän halkaisija.5"
Sisältää(2) jäykät pyörät 2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 2" leveys
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Alustan korkeus26.63 "
Akun määräEi
Pyörän määrä4
Kokonaiskorkeus36 "
Kokonaispituus53.06 "
kokonaisleveys24 "
Lavan korkeus26.63 "
Platform Pituus48 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys24 "
Virtalähdemanuaalinen
Takapyörän halkaisija.5"

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPlatform PituusKannen korkeusKannen pituusAlustan materiaaliAlustan leveysKannen leveysMax. Alustan korkeusKokonaispituusHinta
VESTIL WHPT-2448-WT -korikorjaamo, puupää, 24 x 48 tuuman koko | CE4RUA WHPT-2448-WT48 "27 3 / 8 "48 "Puu24 "24 "27.38 "53.06 "€896.18
Tarjouspyyntö
VESTIL WHPT-3060-ST -korikorkeus, korkeus, teräs, 30 x 60 tuuman koko | CE4RUB WHPT-3060-ST60 "26 5 / 8 "60 "Teräs30 "30 "26.63 "65.06 "€1,075.09
Tarjouspyyntö
VESTIL WHPT-3060-WT -korikorjaamo, puupää, 30 x 60 tuuman koko | CE4RUC WHPT-3060-WT60 "27 3 / 8 "60 "Puu30 "30 "27.38 "65.06 "€1,046.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WHPT-2448-ST työkorkeustrukki, teräskansi, koko 24 x 48 tuumaa
€924.88 / yksikkö