VESTIL WHL-AP-10PNU pneumaattinen rengas, 10-7 / 32 tuuman pyörän halkaisija, 3-11 / 32 tuuman leveys | CE4RTY

VESTIL WHL-AP-10PNU pneumaattinen rengas, renkaan halkaisija 10-7/32 tuumaa, leveys 3-11/32 tuumaa

Tuote: CE4RTY Malli: WHL-AP-10PNU
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaineilmarengas
Laakerityyppipallo
Pyörän koko10 7 / 32 "x 3 11 / 32"
VäriMusta
Syvyys10 "
Halkaisija10 "
Suorittaa loppuunSinkitty, sininen passivoitu
Korkeus10.21 "
Kantavuus330 lbs.
MateriaaliPneumaattinen
Operaation tyyppiHiljainen ja tasainen
Temp. alue-13 astetta F - 122 astetta. F
Kulutuspinnan tyyppisiksak
Leveys3.34 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WHL-AP-10PNU pneumaattinen rengas, renkaan halkaisija 10-7/32 tuumaa, leveys 3-11/32 tuumaa