VESTIL WBT-G-4824 korkeatiheyksinen polyeteeniverkkotyöpöytä, 24 tuumaa x 48 tuumaa | AG8CDH

VESTIL WBT-G-4824 korkeatiheyksinen polyeteeninen ristikkotyöpöytä, 24 tuumaa x 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CDH Malli: WBT-G-4824

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€525.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Koko688 lbs.
VäriMusta
Korkeus36 "
Pituus24 "
MateriaaliHDPE
MittayksikötJOKA
Hyllyn tyyliruudukko
Kokonaiskapasiteetti688 lbs.
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHyllyn tyyliLeveysHinta
VESTIL WBT-G-3624 korkeatiheyksinen polyeteeninen ristikkotyöpöytä, 24 tuumaa x 36 tuumaa | AG8CDG WBT-G-3624500 lbs.ruudukko36 "€322.06
VESTIL WBT-G-6624 korkeatiheyksinen polyeteeniverkkotyöpöytä, 24 tuumaa x 66 tuumaa | AG8CDJ WBT-G-6624925 lbs.ruudukko66 "€533.99
VESTIL WBT-G-9624 korkeatiheyksinen polyeteeninen ristikkotyöpöytä, 24 tuumaa x 96 tuumaa | AG8CDK WBT-G-96241350 lbs.ruudukko96 "€642.70
Tarjouspyyntö
VESTIL WBT-S-3624 High Density Polyeteenin kiinteä työpöytäpöytä, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG8CDL WBT-S-3624580 lbs.Vankka36 "€369.35
VESTIL WBT-S-4824 High Density Polyeteenin kiinteä työpöytäpöytä, 24 tuumaa x 48 tuumaa koko | AG8CDM WBT-S-4824785 lbs.Vankka48 "€558.22
VESTIL WBT-S-6624 High Density Polyeteenin kiinteä työpöytäpöytä, 24 tuumaa x 66 tuumaa koko | AG8CDN WBT-S-66241070 lbs.Vankka66 "€589.83
VESTIL WBT-S-9624 High Density Polyeteenin kiinteä työpöytäpöytä, 24 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG8CDP WBT-S-96241555 lbs.Vankka96 "€764.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WBT-G-4824 korkeatiheyksinen polyeteeninen ristikkotyöpöytä, 24 tuumaa x 48 tuumaa
€525.32 / yksikkö