Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL WBS-42 muovinen nauhakiila, keltainen/musta

Varastossa
Tuote: AG8CDB Malli: WBS-42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEstojärjestelmän viesti
Pohjan pituus3 1 / 2 "
Pohjan leveys8 3 / 4 "
VäriMusta
Syvyys3 1 / 2 "
Korkeus30 1 / 2 "
Korkeusalue30 1/2 "- 45"
Pituus2"
MateriaaliMuovi
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
HeijastavaEi
Stake Dia.2 3 / 8 "
Panoksen korkeusalue22 "- 42"
Leveys8 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL WBS-42 muovinen nauhakiila, keltainen/musta
€94.42 / yksikkö