VESTIL VSSG-580 yksitaitettu saksiportti, 1.5 tuumaa x 54 tuumaa x 90 tuumaa koko | AG8CAM

VESTIL VSSG-580 yksitaittuva saksiportti, 1.5 tuumaa x 54 tuumaa x 90 tuumaa

Tuote: AG8CAM Malli: VSSG-580
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€808.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaportti
Romahtanut korkeus8 ft.
Tiivistetty leveys11 "
VäriHarmaa
Syvyys1 1 / 2 "
Mitata14 ga.
Mittari (teräs)15
Korkeus96 "
Käyttökorkeus7 1/2 jalkaa
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Taittuvien porttien lukumäärä1
Käytettävä leveys4-5 jalkaa
Pyörän halkaisija2"
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36
Laivan korkeus (cm)228.6
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPortin korkeusPortin leveysKorkeusKäyttökorkeusLeveysHinta
VESTIL VSSG-1070 yksitaitettu saksiportti, 1.5 tuumaa x 144 tuumaa x 84 tuumaa koko | AG8CAB VSSG-1070--84 "6 1/2 jalkaa120 "€1,123.79
Tarjouspyyntö
VESTIL VSSG-1080 yksitaitettu saksiportti, 1.5 tuumaa x 144 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG8SERT VSSG-1080--96 "7 1/2 jalkaa120 "€1,247.06
Tarjouspyyntö
VESTIL VSSG-465 yksitaitettu saksiportti, 1.5 tuumaa x 42 tuumaa x 72 tuumaa koko | AG8CAD VSSG-465--78 "6 ft.48 "€592.68
Tarjouspyyntö
VESTIL VSSG-470 yksitaitettu saksiportti, 1.5 tuumaa x 42 tuumaa x 78 tuumaa koko | AG8CAE VSSG-470--84 "6 1/2 jalkaa48 "€652.70
Tarjouspyyntö
VESTIL VSSG-475 yksitaitettu saksiportti, 1.5 tuumaa x 42 tuumaa x 84 tuumaa koko | AG8CAF VSSG-475--90 "7 ft.48 "€715.78
Tarjouspyyntö
VESTIL VSSG-480 yksitaitettu saksiportti, 1.5 tuumaa x 42 tuumaa x 90 tuumaa koko | AG8CAG VSSG-48090 "48 "96 "7 1/2 jalkaa48 "€775.87
Tarjouspyyntö
VESTIL VSSG-485 yksitaitettu saksiportti, 1.5 tuumaa x 42 tuumaa x 96 tuumaa koko | AG8CAH VSSG-485--102 "8 ft.48 "€808.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VSSG-580 yksitaittuva saksiportti, 1.5 tuumaa x 54 tuumaa x 90 tuumaa
€808.88 / yksikkö