Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ULLMAN-LAITTEET NO. 17 Joustava jousikynsi 13-1/2 tuumaa Pituus 10 Lb. | AF6GZP 19LZ12

ULLMAN DEVICES EI. 17 Joustava jousikynsi 13-1/2 tuumaa Pituus 10 Lb.

Varastossa
Tuote: AF6GZP Malli nro. 17Ristiviite: 19LZ12

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava jousikynsi
Halkaisija1 / 4 "
Laajennettu pituus13.5 "
Kahvan tyyppiVapauta
Pituus13.5 "
Nostokyky10 lb
MateriaaliTeräs
ToimintaPaina mäntää ja vapauta se
Noutopituus13-1 / 2 "
Vedon kapasiteetti10 lb
Koko13.5 "
TyyppiJoustava
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.06
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8505110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLaajennettu pituusPituusKokoHinta
ULLMAN-LAITTEET NO. 16 Joustava jousikynsi 23-1/2 tuumaa Pituus 10 Lb. | AA8QHE 19LZ11 EI. 1623.5 "23.5 "23.5 "€12.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ULLMAN DEVICES EI. 17 Joustava jousikynsi 13-1/2 tuumaa Pituus 10 Lb.
€10.68 / yksikkö