VESTIL VSC-SSC-NB säilytyskaappi, 24 x 84 tuuman koko, mittatilaustyönä | AG8BZA

VESTIL VSC-SSC-NB säilytyskaappi, 24 x 84 tuuman koko, räätälöity

Tuote: AG8BZA Malli: VSC-SSC-NB
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,461.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
VäriHarmaa
Syvyys24 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus84 "
Pituus24 "
lukittavaKyllä
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus14 ga.
MittayksikötJOKA
Hyllyn määrä0
Ovien lukumäärä2
Lokeroiden kokonaismääräMittatilaus
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 315
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAlustan tyyppiKokoHyllyn määräA-tyylisten säiliöiden määräB-tyylisten laatikoiden määräSäiliöiden lukumääräD-tyylisten laatikoiden määräHinta
VESTIL VSC-3501-102 säilytyskaappi, 102 laatikkoa, 36 x 72 tuumaa | AG8BYR VSC-3501-102Teräs, muovi--34848102-€4,720.49
Tarjouspyyntö
VESTIL VSC-3501-132 säilytyskaappi, 132 lokeroa, 36 x 72 tuumaa, koko | AG8BYT VSC-3501-132Teräs, muovi--3484813212€4,865.17
Tarjouspyyntö
VESTIL VSC-3501-NB säilytyskaappi, 36 x 72 tuuman koko, räätälöity | AG8BYU VSC-3501-NBTeräs-------€3,181.39
Tarjouspyyntö
VESTIL VSC-JC-137 säilytyskaappi, 137 laatikkoa, 24 x 78 tuuman koko | AG8BYV VSC-JC-137Teräs, muovi--36464137-€5,881.83
Tarjouspyyntö
VESTIL VSC-JC-171 säilytyskaappi, 171 laatikkoa, 24 x 78 tuumaa koko | AG8BYW VSC-JC-171Teräs, muovi---646417113€6,321.31
Tarjouspyyntö
VESTIL VSC-JC-NB säilytyskaappi, 24 x 78 tuuman koko, mittatilaustyönä | AG8BYX VSC-JC-NBTeräs-------€4,137.88
VESTIL VSC-SSC-185 säilytyskaappi, 185 laatikkoa, 24 x 84 tuumaa | AG8BYY VSC-SSC-185Teräs, muovi--38090185-€6,319.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VSC-SSC-NB säilytyskaappi, 24 x 84 tuuman koko, räätälöity
€4,461.41 / yksikkö