VESTIL VSC-JC-171 säilytyskaappi, 171 laatikkoa, 24 x 78 tuumaa

Tuote: AG8BYW Malli: VSC-JC-171
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,321.31 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
VäriHarmaa, keltainen
Syvyys24 "
Sopii korkeudelle24 ft.
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus78 "
Pituus24 "
lukittavaKyllä
MateriaaliTeräs, muovi
Materiaalin paksuus14 ga.
MittayksikötJOKA
Hyllyn määrä0
A-tyylisten säiliöiden määrä64
B-tyylisten laatikoiden määrä64
Säiliöiden lukumäärä171
Osastojen lukumäärä171
D-tyylisten laatikoiden määrä13
Ovien lukumäärä2
E-tyylisten laatikoiden määrä6
HyllymateriaaliTeräs
Koot SisältääA-tyylilaatikot (64) - 4" x 5" x 3", B-tyylialustat (64) - 4" x 7" x 3", C-tyyliset laatikot (24) - 6" x 11" x 5", D-tyyli Laatikot (13) - 8" x 15" x 7" ja E-tyyliset laatikot (6) - 16" x 15" x 7"
Lokeroiden kokonaismäärä171
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 234.45
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliAlustan tyyppiKokoHyllyn määräA-tyylisten säiliöiden määräB-tyylisten laatikoiden määräSäiliöiden lukumääräD-tyylisten laatikoiden määräHinta
VESTIL VSC-3501-102 säilytyskaappi, 102 laatikkoa, 36 x 72 tuumaa | AG8BYR VSC-3501-102Teräs, muovi--34848102-€4,720.49
Tarjouspyyntö
VESTIL VSC-3501-132 säilytyskaappi, 132 lokeroa, 36 x 72 tuumaa, koko | AG8BYT VSC-3501-132Teräs, muovi--3484813212€4,865.17
Tarjouspyyntö
VESTIL VSC-3501-NB säilytyskaappi, 36 x 72 tuuman koko, räätälöity | AG8BYU VSC-3501-NBTeräs-------€3,181.39
Tarjouspyyntö
VESTIL VSC-JC-137 säilytyskaappi, 137 laatikkoa, 24 x 78 tuuman koko | AG8BYV VSC-JC-137Teräs, muovi--36464137-€5,881.83
Tarjouspyyntö
VESTIL VSC-JC-NB säilytyskaappi, 24 x 78 tuuman koko, mittatilaustyönä | AG8BYX VSC-JC-NBTeräs-------€4,137.88
VESTIL VSC-SSC-185 säilytyskaappi, 185 laatikkoa, 24 x 84 tuumaa | AG8BYY VSC-SSC-185Teräs, muovi--38090185-€6,319.93
VESTIL VSC-SSC-227 säilytyskaappi, 227 laatikkoa, 24 x 84 tuumaa | AG8BYZ VSC-SSC-227Teräs, muovi---809022718€6,458.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VSC-JC-171 säilytyskaappi, 171 laatikkoa, 24 x 78 tuumaa
€6,321.31 / yksikkö