OTC TOOLS 3940 Yleiset ominaisuudet Digitaalinen yleismittari, instrumenttien lukumäärä 4000

Tuote: CD6WKQ Malli: 3940
€182.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen yleismittari
AC-vaste50 Hz - 400 Hz
Kuuluva jatkuvuusEi
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
DC: n perustarkkuus+ /-0.50%
Akun tyyppi9 V alkalinen
kapasitanssi Range40, 400 nF / 4, 40, 400, 4000 uF
Data HoldKyllä
TiedonkeruuEi
näyttönestekidenäyttö
Työjakso0.10 - 99.90%
Taajuuslaskurin alue1 Hz - 10 MHz
liitäntäEi
Maks. AC-vahvistimet10
Maks. AC volttia750
Maks. DC-vahvistimet10
Maks. DC-voltit1000
Maks. Ohmia40 megohmia
Min./Max. MuistiKyllä
Yleismittarin tyyliTäysi koko - yleiset ominaisuudet
Peak HoldEi
TurvallisuusarviointiCAT III 600V, CAT II 1000V
StandardiCE, EMC / LVD, IEC 1010, saastumisaste 2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Jatkuvuustesti, suhteellinen muutos

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OTC TOOLS 3940 Yleiset ominaisuudet Digitaalinen yleismittari, instrumenttien lukumäärä 4000
€182.87 / yksikkö