VESTIL VRSOR-114 Heavy Duty Roll Out Hyllyt, 32 tuumaa pituus x 114 tuumaa leveys x 80 tuumaa korkeus | AG8BYM

VESTIL VRSOR-114 Heavy Duty -hyllyt, 32 tuuman pituus x 114 tuumaa leveys x 80 tuuman korkeus

Tuote: AG8BYM Malli: VRSOR-114
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,169.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeavy Duty -työkalu ja muottihyllyt
Koko6000 lbs.
Kapasiteetti hyllyä kohti1500 lbs.
Värisininen
Syvyys32 "
Reunan viimeistelyNeliö
Kiinteä ylähylly2
Korkeus80 "
Käyttökorkeus10 ft.
Sisältää kiinnityslaitteistonKyllä
pakkiKyllä
Pituus32 "
Kuorman korkki. per hylly1,500 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Kantavuus12000 lbs.
MittayksikötJOKA
Hyllyn määrä8
Rullattavien hyllyjen määrä6
Tasojen lukumäärä3
pakkauskoko205
ShapeSuorakulmio
Keskellä säädettävä hyllyn korkeus2 3 / 8 "
Hyllyn pituus32 "
HyllymateriaaliTeräs
Hyllyn leveys51 1 / 4 "
Hyllyt ulottuvat ulos20 "
Hyllyjen viimeistelyMetalli
Hyllyjen laitteistomateriaaliMetalli
HyllytyyppiHyllyyksikkö
Leveys114 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 356.4
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)289.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiinteä ylähyllyHyllyn määräRullattavien hyllyjen määräLeveysHinta
VESTIL VRSOR-54 Heavy Duty Roll Out Hyllyt, 32 tuumaa pituus x 57 tuumaa leveys x 80 tuumaa korkeus | AG8BYN VRSOR-5414357 "€4,671.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VRSOR-114 Heavy Duty -hyllyt, 32 tuuman pituus x 114 tuumaa leveys x 80 tuuman korkeus
€8,169.88 / yksikkö