VESTIL VPU-6 raskaaseen käyttöön tarkoitettu U-muotoinen alustavaaka, 6000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BYL Malli: VPU-6

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,287.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlustan mittakaava
tarkkuus-/+0.1 %
Sisältää paristotEi
Sisältää paristonEi
Paristovaatimukset(6) AA
Koko6,000 lbs.
Pyörän kokoonpano(2) Kääntyvä (2) Kääntyvä jarrulla
Pyörä Dia.3"
Pyörän leveys3"
Värisininen
Johdon pituus15 ft.
Näytön korkeus0.8 "
Näytön pituus8 2 / 3 "
Näytön näytön pituus8 2 / 3 "
Näytön leveys5.9 "
Haarukan pituus50 "
Haarukan leveys4 3 / 4 "
Korkeus4"
Käyttökorkeus4 ft.
SisältääJalustan pyörät (2) Kääntyvä (2) Kääntyvä jarrulla; (2) Pyörät liikkuvalla haarukkatasolla; AC-jännite 115 1 vaihe; Vaaka kestää (6) AA-paristoa - ei sisälly, AC-johto
Indeksoinnin tarkkuus0.1 lbs.
Sisäpituus50 "
Sisäleveys37 3 / 4 "
Pituus56 "
Kantavuus6000 lbs.
MateriaaliTeräs
ToimenpiteetPuntaa, kiloa
MittayksikötJOKA
Antureiden lukumäärä1
Pyörän lukumäärä6
Kokonaiskorkeus4 3 / 4 "
Kokonaispituus59 3 / 4 "
kokonaisleveys48 "
Vaihe1
Platform Pituus55 "
Alustan leveys47 1 / 4 "
VirtalähdeSähköjohto
Ratkaisuvaihe44 lbs.
Jännite115V AC
Pyörän halkaisija3"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys3"
Leveys47 1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 79.2
Laivan korkeus (cm)12.07
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8423820010
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VPU-6 raskaaseen käyttöön tarkoitettu U-muotoinen alustavaaka, 6000 Lb. Kapasiteetti
€2,287.91 / yksikkö