VESTIL VDKR-G3-B Putken turvakaide portti, B muotoinen, 36 x 36 tuuman koko | AG8BNF

VESTIL VDKR-G3-B putken turvakaide portti, B muotoinen, koko 36 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8BNF Malli: VDKR-G3-B

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€240.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaiteen portti
VäriKeltainen
Portin materiaaliMetalli
Korkeus36 "
Pituus44.81 "
MittayksikötJOKA
Putken ulkohalkaisija1.66 "
Putken koko1 1 / 4 "
TyyppiTurvakaide portti
Käytettävä leveys36 "
Leveys3.62 "
Toimii yhdessäVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)9.13
Laivan leveys (cm)113.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
VESTIL VDKR-G3 Pipe Turvakaide Gate, P muotoinen, 36 x 36 tuuman koko | AG8BNE 8NFP9 VDKR-G344.81 "€223.34
Tarjouspyyntö
VESTIL VDKR-G4 Pipe Turvakaide Gate, P muotoinen, 48 x 36 tuuman koko | AG8BNG VDKR-G456.75 "€239.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VDKR-G3-B putken turvakaide portti, B muotoinen, koko 36 x 36 tuumaa
€240.49 / yksikkö