Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL VDFT-6PKG rumpuhana, ei-säädettävä, 3/4 tuuman tappi, 6 kpl pakkaus | AG8BMJ

VESTIL VDFT-6PKG rumpuhana, ei-säädettävä, 3/4 tuuman tappi, 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AG8BMJ Malli: VDFT-6PKG

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuhana
Sisältää paristotEi
Rungon reikä Dia.3 / 4 "
Bungin koko3 / 4 "
VäriValkoinen
KorroosionkestävyysKyllä
Rumpulanka halk.3 / 4 "
Hanan koukun kapasiteetti51 gal.
Hanan materiaaliMuovi
Korkeus2.81 "
Pituus4.19 "
lukittavaKyllä
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötPAKETTI
Tiivisteen lukumäärä3
Poistohalkaisija.0.875 "
Kieli Dia.3 / 4 "
Leveys0.88 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)7.14
Laivan pituus (cm)10.64
Laivan leveys (cm)2.22
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
VESTIL VDFT rumpuhana, ei-säädettävä, 3/4 tuuman Bung | AG8BMH VDFT€18.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VDFT-6PKG rumpuhana, ei-säädettävä, 3/4 tuuman tappi, 6 kpl pakkaus
€29.00 / yksikkö