Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TWECO 95151100 Kuulakärkilukko 45 astetta | AE9XPX 6NE37

TWECO 95151100 Kuulakärkikorvake 45 astetta

Varastossa
Tuote: AE9XPX Malli: 95151100Ristiviite: 6NE37

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHitsauskaapelin pallokärkilukko
Pultinreikä Dia. (Sisään.)17/32
MateriaaliKupariseos

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.117
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8515902000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulma (aste) (45)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
TWECO 95151110 Kuulakärkilukko 45 astetta | AE9XPZ 6NE39 95151110€40.95
TWECO 95151101 Kuulakärkikahva 45 astetta | AE9XQB 6NE41 95151101€57.65
TWECO 95151111 Kuulakärkikahva 45 astetta AE9XQD 6NE43 95151111€49.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TWECO 95151100 Kuulakärkikorvake 45 astetta
€42.29 / yksikkö