VESTIL V-3 Versa Teline/kärry, 4000 Lb. Kapasiteetti, keltainen | AG8BJQ

VESTIL V-3 Versa Teline/kärry, 4000 Lb. Kapasiteetti, keltainen

Varastossa
Tuote: AG8BJQ Malli: V-3

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,617.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräModulaarinen pinousteline
Kokoonpanokoolla
Koko4,000 lbs.
VäriKeltainen
komponentitJalusta / ostoskori
Kiinteä kulmatolppien korkeus12 "
Korkeus30.5 "
Pituus43.437 "
Kantavuus4000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
TyyppiSeiso, kärry
Käyttökelpoinen haarukan pituus2 1 / 2 "
Käytettävä haarukan leveys8"
Käyttökelpoinen pituus42 "
Käytettävä leveys48 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän tyyppifenoliset
Pyörän leveys3"
Leveys49.437 "
Toimii yhdessäV-1, V-2, V-4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.75
Laivan korkeus (cm)77.47
Laivan pituus (cm)110.33
Laivan leveys (cm)125.57
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL V-3 Versa Teline/kärry, 4000 Lb. Kapasiteetti, keltainen
€1,617.84 / yksikkö